Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Martelo demolidor MH 5 BASIC
Martelo demolidor MH 5 BASIC - 1
Martelo demolidor MH 5 BASIC - 2
Martelo demolidor MH 5 BASIC - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Martelo demolidor MH 5 BASIC

Martelo demolidor com haste e função de batente tipo SDS-Max, caixa de proteção para transmissão em magnésio fundido e mecanismo antivibração para um trabalho confortável

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • O bloqueio do interrutor garante um trabalho confortável em funcionamento contínuo

  • O sistema de amortecimento integrado protege a saúde do utilizador ao reduzir as vibrações

  • A caixa de proteção, robusta e leve, da transmissão em magnésio fundido é utilizada para otimizar a dissipação de calor em locais de obra com condições exigentes

  • Graças ao sistema eletrónico de velocidade constante integrado é conseguida uma percussão quase constante sob carga

  • A percussão pode ser pré-selecionada com o botão que se encontra por baixo da pega

  • Dois LED de serviço indicam visualmente a próxima troca das escovas, assim como a tensão de alimentação disponível

  • Graças ao arranque lento do sistema eletrónico, é possível obter um arranque suave

  • A proteção contra rearranque evita o arranque acidental em caso de interrupção da alimentação