Pistola de cola quente HKP 220
Pistola de ar quente, HKP 220
PISTOLA COLAR HKP220S
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Temperatura de funcionamento ajustável
O ponto de fusão e a temperatura de processamento podem variar de cola para cola. A HKP 220 permite definir a saída de calor de acordo com o tipo de cola.
Dosagem exata
O gatilho pode ser regulado através de um limite de curso mecânico, para que seja aplicada exatamente a mesma quantidade de cola em cada dosagem.
Trabalho com pouco esforço
O gatilho comprido promete um manuseamento perfeito a nível ergonómico. O limite de curso descrito acima também pode ser utilizado para definir a distância entre o gatilho e o punho, para se adequar ao tamanho da sua mão.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Potência de entrada | 220 W |
Temperatura mín./máx. de fusão | 140 a 220 °C |
Caudal mín./máx. por peso | 0,7-1,2 kg/h |
Comprimento x altura | 290 x 230 mm |
Peso da máquina | 0,6 kg |
Comprimento do cabo | 2,5 m |
MLTADH-CLEAR-180MM-500G
CASE-EMPTY-(HKP-220)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!