Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/grdSc4IvBu4

Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 - 1
Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 - 2
Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 - 3
Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 - 4
Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 - 5
Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 - 6
Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 - 7
Decapadora pneumática DBS 3500 - DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500 - 8

Decapadora pneumática DBS 3500

Decapadora pneumática DBS 3500
DECAPADORA PNEUMATICA DBS 3500
DBS3500

Art. 07033510

EAN 4038898739210

Entre na sua conta para ver preços
Decapadora pneumática DBS 3500

Art. 07033510
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
Máquina muito leve e prática para poupar tempo durante a remoção de protetor antigravilha, massas de vedação, tinta, ferrugem e películas

Sem desbotamento ou obstrução da ferramenta


A velocidade otimizada reduz o aquecimento



Escovas duradouras


Pontas de arame endurecido



Rapidez de utilização


Cintas de escova adequadas para todo o tipo de materiais



Gama de opções de aplicação


Diferentes tipos de escovas

Aviso

Racord não incluído

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ideal para limpeza de cordões de soldadura durante trabalhos de reparação, remoção de tinta e ferrugem de carroçarias de viaturas, e remoção de verniz de proteção de painéis de reparação

  • As cintas de escova de 23 mm são ideais para utilização em áreas de grandes dimensões

  • As cintas de escova de 11 mm distinguem-se pelo excelente desempenho e pela facilidade de utilização em áreas inacessíveis.

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Velocidade máx. de rotação

3500 rpm

Diâmetro interior mín. da mangueira

9 mm

Peso da máquina

1,1 kg

Comprimento x largura x altura

280 x 71 x 150 mm

Consumo de ar

110 l/min

Tipo de rosca x diâmetro nominal (imperial)

R 1/4 in

Incluído na encomenda:
1 x
Adaptador para cinta de escova

ADAPTADOR PARA DBS 3500

Descrição:
23 mm
Para montagem de cintas de escova
Quantidade: 1 x
Adaptador para cinta de escova
1 x
Adaptador para cinta de escova

ADAPT-PGP-DBS3500-L11MM

Descrição:
11 mm
Para montagem de cintas de escova
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Borracha

DISCO PARA DECAPADORA DBS

Para remoção rápida e fácil de películas, autocolantes e resíduos de cola em superfícies metálicas e pintadas.
x 1 Un.
Cinta de escova, grossa

ESCOVA GROSSA PRETA

Especialmente adequada para aplicações que envolvam cordões de soldadura, contornos e extremidades. Com efeito de jato de areia, garante um bom primário para estanhagem e enchimento
Adaptador para cinta de escova

ADAPTADOR PARA DBS 3500

Para montagem de cintas de escova
x 1 Un.
Cinta de escova, fina

ESCOVA FINA VERDE

Ideal para trabalhos de remoção de ferrugem e limpeza, bem como para a remoção de vedantes de ferro fundido cinzento.
Cinta de escova, aço inox

ESCOVA DE ACO INOX AZUL

Ideal para remover tinta e corrosão de carroçarias e componentes de veículos em alumínio, especialmente para rebites em carroçarias em camiões.