Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Decapadora pneumática DBS 3500
Máquina muito leve e prática para poupar tempo durante a remoção de protetor antigravilha, massas de vedação, tinta, ferrugem e películas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Sem desbotamento ou obstrução da ferramenta
A velocidade otimizada reduz o aquecimento
Escovas duradouras
Pontas de arame endurecido
Rapidez de utilização
Cintas de escova adequadas para todo o tipo de materiais
Gama de opções de aplicação
Diferentes tipos de escovas
Racord não incluído
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
- Ideal para limpeza de cordões de soldadura durante trabalhos de reparação, remoção de tinta e ferrugem de carroçarias de viaturas, e remoção de verniz de proteção de painéis de reparação
- As cintas de escova de 23 mm são ideais para utilização em áreas de grandes dimensões
- As cintas de escova de 11 mm distinguem-se pelo excelente desempenho e pela facilidade de utilização em áreas inacessíveis.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!