Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora de impacto pneumática DSS 3/4" H

Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 3/4" H
PISTOLA PNEUMATICA APERTO DSS 3/4H

Art. 07037730

EAN 4052703019205

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora de impacto pneumática DSS 3/4" H

Art. 07037730
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
Aparafusadora de impacto potente e fiável com aumento rápido do binário

Distribuição de peso perfeita


Máquina equilibrada com carcaça robusta em alumínio



Intuitiva e muito fácil de utilizar


Punho ergonómico em borracha, reversibilidade direita/esquerda intuitiva e gatilho ajustável.



Longa vida útil e vibração quase inexistente


Mecanismo de impacto de elevada qualidade em banho de óleo com motor de 6 palhetas.

Aviso
  • As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a aparafusadora de impacto.

  • O binário de trabalho é o binário normalmente obtido em condições normais de trabalho. Depende das condições de trabalho, que variam bastante (pressão do ar, diâmetro da mangueira, sujidade).

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.

  • Racord não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

DSS 3/4" H

Dispositivo de fixação de ferramenta

3/4" quadra macho

Binário máx. de trabalho

1440 Nm

Binário máx. de desaperto

1500 Nm

Nível de pressão sonora

96 dB

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Peso da máquina

4,73 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

11 mm

Consumo de ar

215 l/min

Conector de rosca

3/8 pol.

Comprimento x largura x altura

261 x 87 x 227 mm

Nível Binários de aperto em Nm (valores aprox.) Binário de desengate em Nm
1 350 Máx. 1500
2 685
3 1,300
4 1,440
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 3/8.

Com rosca macho
x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE DE CAIXA 3/4 MÉTRICA 17MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE DE CAIXA 3/4 MÉTRICA 18MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 3/4. SW19

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE DE CAIXA 3/4 MÉTRICA 21MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 3/4. SW22

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 3/4. SW24

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 3/4. SW27

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 3/4. SW30

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 3/4. SW32

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE CAIXA IMPACTO 3/4. SW33

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

CHAVE DE CAIXA 3/4 MÉTRICA 34MM

x 1 Un.
Chave de caixa de impacto 3/4 sextavada, métrica, versão curta

SOQUETE/CHAVE DE CAIXA IMPACTO 3/4 36MM
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.