Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de impacto pneumática DSS 3/4" H
Aparafusadora de impacto potente e fiável com aumento rápido do binário
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Distribuição de peso perfeita
Máquina equilibrada com carcaça robusta em alumínio
Intuitiva e muito fácil de utilizar
Punho ergonómico em borracha, reversibilidade direita/esquerda intuitiva e gatilho ajustável.
Longa vida útil e vibração quase inexistente
Mecanismo de impacto de elevada qualidade em banho de óleo com motor de 6 palhetas.
- As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a aparafusadora de impacto.
- O binário de trabalho é o binário normalmente obtido em condições normais de trabalho. Depende das condições de trabalho, que variam bastante (pressão do ar, diâmetro da mangueira, sujidade).
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.
- Racord não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!