Rebarbadora angular pneumática DWS 125 plus
Rebarbadora angular pneumática, DWS 125 plus
REBARBADORA PNEUMATICA
DWS125 PLUS
Art. 07038560
EAN 4046778643403
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mantém as mãos quentes
Caixa de plástico
Utilização fácil e sem esforço
Design compacto, baixa vibração
Mudança de disco rápida e fácil
Batente do veio
Sem ar de escape na área de trabalho
Ar de escape conduzido para trás
Ajuste sem necessidade de ferramentas
Ajuste da tampa de proteção sem necessidade de chave de boca
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro da anilha | 125 mm |
Velocidade de rotação | 10000 rpm |
Potência de saída | 600 W |
Pressão de funcionamento | 6,3 bar |
Peso da máquina | 1,6 kg |
Consumo de ar | 113 l/min |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 8 mm |
Comprimento | 255 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!