Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rebarbadora angular pneumática DWS 125 plus
Máquina potente e prática para trabalhos de lixamento, corte e desbaste
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mantém as mãos quentes
Caixa de plástico
Utilização fácil e sem esforço
Design compacto, baixa vibração
Mudança de disco rápida e fácil
Batente do veio
Sem ar de escape na área de trabalho
Ar de escape conduzido para trás
Ajuste sem necessidade de ferramentas
Ajuste da tampa de proteção sem necessidade de chave de boca
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!