Pistola de aplicação pneumática Juniorfix
PISTOLA PNEUMATICA JUNIORFIX
Art. 0703891310
EAN 4052703473946
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- O design leve, compacto e ergonómico garante um trabalho confortável em qualquer situação
- O regulador de pressão rotativo na pega permite uma aplicação lenta ou rápida – a velocidade do fluxo também pode ser regulada com precisão usando o gatilho
- O amortecedor integrado na válvula de acionamento rápido assegura um movimento ideal
- A caixa completamente fechada protege componentes importantes, como o fornecimento de ar, e facilita a limpeza
O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aproximadamente 7,2 litros/minuto.
Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes é de 6 bar.
As instruções de utilização são recomendações baseadas nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para | Cartucho de 310 ml |
Capacidade de fluxo | 7,2 l/min |
Comprimento | 238 mm |
Conector de rosca | 1/4 pol. |
Peso da máquina | 0,47 kg |
Pressão máx. de funcionamento | 10 bar |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!