Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pistola de aplicação pneumática Juniorfix
Pistola de aplicação pneumática potente e leve para aplicação de produtos em cartucho. Ideal para colas e vedantes de alta e baixa viscosidade.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fácil de utilizar
Modelo leve, compacto e ergonómico
Controlador de pressão rotativo no punho para extrusão lenta e rápida
Regulação fina adicional da velocidade de fluxo através do gatilho.
Movimento ideal
Amortecedor na válvula de gatilho rápido
Melhor proteção dos componentes, por exemplo, o tubo de fornecimento de ar e a sua fácil limpeza
Caixa de proteção totalmente fechada
O consumo médio das pistolas de aplicação pneumáticas é de aproximadamente 7,2 litros/minuto.
Atenção: A pressão máxima de funcionamento para aplicação de vedantes é de 6 bar.
As instruções de utilização são recomendações baseadas nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!