Conjunto de acessórios de fixação
Conjunto de adaptadores para chave combinada com roquete
CONJUNTO ENCAIXE P/CHAVES CAIXA
Art. 071425351
EAN 4045727969755
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
Para chave combinada com roquete
Permite a utilização da chave combinada com roquete com chaves de caixa e bits
Com botão de bloqueio
Mais pequeno do que os roquetes tradicionais
Conteúdo:
- Adaptador para chaves de caixa de 19 mm com encaixe 1/2"
- Adaptador para chaves de caixa de 13 mm com encaixe 3/8"
- Adaptador para chaves de caixa de 10 mm com encaixe 1/4"
- Adaptador para chaves de caixa de 10 mm com adaptador, 1/4"
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 171,598 g |