Conjunto de acessórios de fixação
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de acessórios de fixação
Para chave combinada com roquete
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
Permite a utilização da chave combinada com roquete com chaves de caixa e bits
Com botão de bloqueio
Mais pequeno do que os roquetes tradicionais
Conteúdo:
- Adaptador para chaves de caixa de 19 mm com encaixe 1/2"
- Adaptador para chaves de caixa de 13 mm com encaixe 3/8"
- Adaptador para chaves de caixa de 10 mm com encaixe 1/4"
- Adaptador para chaves de caixa de 10 mm com adaptador, 1/4"
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!