Fixador rápido VARIFIX® Systemfix Com varão roscado
VARIFIX fixador rápido Systemfix com varão roscado
SYSTEMFIX M8X40-36
Art. 0862102141
EAN 4050382115799
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fixação imediata com rotação de 1/4"
Ligação bloqueada por fricção com a calha
Encaixe preciso na calha de montagem – alinhamento na calha possível
Montagem com uma só mão possível
Facilita a montagem, especialmente quando se trabalha em cima do escadote
Suspensão ideal possível com varões roscados para comprimentos longos
Para todos os modelos Systemfix
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem Varifix 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36.
Adequado para fixação individual rápida no perfil em C como uma peça individual e como unidade pré-montada
Varifix Systemfix disponível individualmente para suspensão com varão roscado.
![]() | |
Comprimento (L) | 34 mm |
Largura (B) | 30 mm |
Espessura do material (t1) | 2,5 mm |
Comprimento da rosca (LG) | 40 mm |
Espessura (t2) | 5 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (G) | M8 |
Adequado para calha de conjunto | 36 x 36 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso | 54 g |
Classe de resistência | 4.6 |
Material do componente de ligação | POM - Polioximetileno |
Tipo de rosca (160) | Rosca métrica |
Sustentabilidade | Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição |