Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fixador rápido VARIFIX® Systemfix Com varão roscado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos


Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fixação imediata com rotação de 1/4"
Ligação bloqueada por fricção com a calha
Encaixe preciso na calha de montagem – alinhamento na calha possível
Montagem com uma só mão possível
Facilita a montagem, especialmente quando se trabalha em cima do escadote
Suspensão ideal possível com varões roscados para comprimentos longos
Para todos os modelos Systemfix
Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.
Para ligação de montagem de todas as calhas de montagem Varifix 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36.
Adequado para fixação individual rápida no perfil em C como uma peça individual e como unidade pré-montada
Varifix Systemfix disponível individualmente para suspensão com varão roscado.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!