Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Fixador rápido VARIFIX<SUP>®</SUP> para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores - POWERKNOB M10-41 Fixador rápido VARIFIX<SUP>®</SUP> para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores - POWERKNOB M10-41 Fixador rápido VARIFIX<SUP>®</SUP> para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores - POWERKNOB M10-41 Fixador rápido VARIFIX<SUP>®</SUP> para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores - POWERKNOB M10-41
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/J6x0o_opXjQ

Fixador rápido VARIFIX<SUP>®</SUP> para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores - POWERKNOB M10-41 - 1
Fixador rápido VARIFIX<SUP>®</SUP> para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores - POWERKNOB M10-41 - 2
Fixador rápido VARIFIX<SUP>®</SUP> para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores - POWERKNOB M10-41 - 3
Fixador rápido VARIFIX<SUP>®</SUP> para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores - POWERKNOB M10-41 - 4

Fixador rápido VARIFIX® para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores

Fixador rápido VARIFIX para botão Power 41
POWERKNOB M10-41

Art. 0862104050

EAN 4053479379708

Entre na sua conta para ver preços
Fixador rápido VARIFIX® para botão Power 41 Para os 41 perfis, pode ser utilizado em interiores

Art. 0862104050

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 20 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Instalação rápida e economizadora de tempo através de rotação de 90°

  • Ligação efetiva e de fricção entre a calha de montagem e os acessórios

  • Pode ser montado por uma pessoa, uma vez que não é necessário segurá-lo no lugar

  • Todas as construções possíveis utilizando os respetivos acessórios


Com certificação Cradle to Cradle®


  • Valorização do edifício através de materiais que não contêm substâncias perigosas

  • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding e certificação de edifícios conforme LEED®, BREEAM® e DGNB


Os nossos produtos com certificação Cradle to Cradle Certified® permitem a conservação de recursos e são ecologicamente sustentáveis. A norma avalia a segurança, reciclagem e teor de conteúdo poluente dos materiais no produto final. O objetivo é a conservação de recursos, por exemplo, através da utilização de material reciclado durante o processo de fabrico.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para todas as calhas de perfil 41

Instruções

Consulte as instruções de instalação separadas

Comprimento (L)

34,5 mm

Altura (H)

40 mm

Espessura (t1)

4 mm

Espessura do material (t2)

7 mm

Largura 1 (B1)

18 mm

Largura 2 (B2)

30 mm

Largura entre faces

17 mm

Adequado para calha de conjunto

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Peso

85,825 g

Superfície

Galvanizado

Binário de aperto

40 Nm

Força de tracção admissível quando puxado a direito

5 kN

Força de tracção transversal admissível

3000 N

Tipo de rosca x diâmetro nominal

M10

Material

Aço estrutural, 1.0037

Tipo de rosca

Rosca métrica

Diâmetro nominal

10 mm

Sustentabilidade

Economizador de recursos, Baixa emissão/baixa poluição