Dispositivo de gás de alto desempenho DIGA® WO-1/34
Unidade combustível alto desempenho DIGA WO-1/34
PISTOLA FIXACAO GAS DIGA WOOD 1/34
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aplicação universal
Independente de sistemas de ar comprimido estacionários ou móveis
Extremamente fácil de utilizar
É possível substituir o carregador sem utilizar ferramentas
Utilização confortável e fácil
Design leve e compacto, com braço de contacto curto e recuo muito baixo
Tempo de carregamento (bateria descarregada) aprox. 150 minutos; mínimo de 24 horas para carregamento inicial e após longos períodos de inatividade
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 6 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 1.5 Ah |
Número de pregos por carregamento de bateria | 3000 UNID |
Tipo de bateria recarregável/bateria | NiMH |
Tempo de carga | 150 min |
Capacidade do cartucho | 40 UNID |
Adequado para diâmetro mín./máx. de prego | 2,8 - 3,1 mm |
Adequado para comprimento mín./máx. de prego | 50-90 mm |
Comprimento | 34 cm |
Largura | 11 cm |
Altura | 39,1 cm |
Peso da máquina | 3,5 kg |
CASE DIGA WO
SAFEGOGL-PC-CLEAR
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!