Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
Pistola de pregar potente para utilização com pregos em bobina com os diâmetros de 2,5–3,8 mm, comprimento de 45–90 mm
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), resinado
Dispositivo muito leve e potente para aplicação de agrafos com 12,8 mm de largura e 4-16 mm de comprimento
Aço galvanizado, passivado a azul (A2K)
Pistola de pregar leve e prática para pregos com diâmetro de 1,2 mm e comprimento de 15 – 54 mm
Dispositivo prático e potente para o processamento de agrafos com 5,7 mm de largura e 10–40 mm de comprimento
Pistola combinada potente para aplicar vários elementos de fixação: Agrafos de tipo WN, agrafos de tipo W155 e pregos em T.