Conetores de encaixe de plástico
Conetor de passagem reto, plástico
LIGADOR RAPIDO PLASTICO 14MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +80 °C
- Pressão máxima de funcionamento admissível de 20 bar
Acima de um determinado comprimento, os tubos "vibram", independentemente de serem fabricados em aço, cobre ou plástico. Por isso, todos os tubos devem ser fixados na carroçaria ou no chassis com abraçadeiras para tubos, em borracha se possível, e a sua distância deve ser de 1 m e não pode exceder 1,20 m.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para mangueiras de plástico de diferentes qualidades de material. Não adequado para sistemas de travagem, apenas para consumidores secundários.
Instalação:
Inserir o tubo em poliamida no ligador de encaixe rápido, ultrapassando uma ligeira resistência do o-ringue e pressionando o tubo até encaixar
Remoção:
Comprimir o anel de fixação contra a ligação e puxar o tubo para fora
![]() | |
Diâmetro exterior do tubo (D1) | 14 mm |
Comprimento (L) | 54 mm |
Material | Plástico |
