Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conetores de encaixe de plástico
Conetor de passagem reto para tubagens de controlo de ar comprimido
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +80 °C
- Pressão máxima de funcionamento admissível de 20 bar
Acima de um determinado comprimento, os tubos "vibram", independentemente de serem fabricados em aço, cobre ou plástico. Por isso, todos os tubos devem ser fixados na carroçaria ou no chassis com abraçadeiras para tubos, em borracha se possível, e a sua distância deve ser de 1 m e não pode exceder 1,20 m.
Adequado para mangueiras de plástico de diferentes qualidades de material. Não adequado para sistemas de travagem, apenas para consumidores secundários.
Instalação:
Inserir o tubo em poliamida no ligador de encaixe rápido, ultrapassando uma ligeira resistência do o-ringue e pressionando o tubo até encaixar
Remoção:
Comprimir o anel de fixação contra a ligação e puxar o tubo para fora
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!