Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Racord de encaixe rápido ABC, reto

Ligador de encaixe rápido ABC, reto
UNIAO ENCAIXE ABC REG

Art. 0885620044

EAN 4053479684512

Entre na sua conta para ver preços
Racord de encaixe rápido ABC, reto

Art. 0885620044

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sistema modular de uniões roscadas para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais


  • Encaixe

  • Removível
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para tubos de plástico em conformidade com:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Descrição do modelo (S)

Regular - Regular

Comprimento (L)

45,2 mm

Material da caixa de proteção

PA - Poliamida

Material da junta

Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C

Pressão máx. de funcionamento

12,5 bar

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate para freios, forma B Para alicates para freios de segurança

ALICATE TRAVA/FREIOS EXT CURV B 19-60MM

x 1 Un.
Racord de encaixe rápido ABC, reto

RACORD ENCAIXE MACHO REG ABC 6X1MM

x 5 Un.
Racord de encaixe rápido ABC, reto

RACORD ENCAIXE MACHO REG ABC 6X8MM

x 5 Un.
Racord de encaixe rápido ABC, reto

RACORD ENCAIXE MACHO REG ABC 8X10MM

x 5 Un.
Racord de encaixe rápido ABC, reto

RACORD ENCAIXE MACHO REG ABC 9X12MM

x 5 Un.
Ligação de teste ABC

TOMADA PRESSAO ENCAIXE ABC REG

x 5 Un.
Ligador de encaixe rápido ABC, reto

JUNCAO ENCAIXE ABC REG

x 5 Un.
Ligador de encaixe rápido ABC, reto

JUNÇÃO ENCAIXE ABC REG PARA HD

x 2 Un.