Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Racord de encaixe rápido ABC, 90°

Racord de encaixe rápido ABC de 90 graus
RACORD 90. ENCAIXE MACHO REG ABC 6X8MM

Art. 0885620102

EAN 4046777684582

Entre na sua conta para ver preços
Racord de encaixe rápido ABC, 90°

Art. 0885620102
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
Sistema modular de uniões roscadas para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais


  • Encaixe

  • Removível
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para tubos de plástico em conformidade com:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Diâmetro exterior do tubo (T)

8 mm

Espessura da parede do tubo (T)

1,0 mm

Descrição do modelo (S)

Regular

Comprimento (L)

33 mm

Comprimento 2 (L2)

21 mm

Material da caixa de proteção

PA - Poliamida

Material da junta

Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C

Pressão máx. de funcionamento

12,5 bar

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate para freios, forma B Para alicates para freios de segurança

ALICATE TRAVA/FREIOS EXT CURV B 19-60MM

x 1 Un.
Tubo de poliamida PA 11/12 DIN 73378, produtos embalados

TUBO POLIAMIDA P/ TRAVOES CARGO 8MM

x 25 Un.
Ligador de encaixe rápido ABC, reto

JUNCAO ENCAIXE ABC REG

x 5 Un.
Ligador de encaixe rápido ABC, reto

JUNÇÃO ENCAIXE ABC REG PARA HD

x 2 Un.
Ferramenta de desmontagem ABC, plástico

DESMONTA PLASTICO RACORDS ABC 8MM

Remoção fácil de tubos de poliamida de racords de encaixe rápido ABC
x 5 Un.
Tapa furos ABC, longo

TAMPÃO RACORD ABC 6X8MM

Vedação para acessórios de fixação ABC, para proteção contra a sujidade
x 5 Un.