Cola para carroçaria Powerbond
Cola para carroçaria Powerbond
POWER BOND 195ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cola de resina epóxi de alta resistência
- A reparação restabelece a firmeza e rigidez original
- Menos pontos de soldadura
- Cumpre os requisitos dos fabricantes de automóveis
Tecnologia de partículas de vidro
A espessura da cola de 0,7–1,2 mm está sempre garantida até mesmo quando a compressão é muito forte
Excelente estabilidade
A cola não escorre em superfícies verticais (tixotrópica)
Extraordinária proteção anticorrosiva
- A proteção anticorrosiva inicial é mantida
- Evita corrosão nos pontos de soldadura
Soldável
Pode ser lixada/pintada
Sem silicone nem COV
Não é indicada para as partes da carroçaria que suportam a carga (por exemplo, colunas A, barras longitudinais do chassis, etc.). Ao substituir as peças, não as cole em superfícies visíveis, uma vez que podem surgir "sombras". O produto deve ser armazenado num local sem formação de gelo. Para pistolas a bateria ou pneumáticas, deve ser aplicado o ajuste/nível de alimentação mais baixo para evitar que o cartucho se deforme.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Cola estrutural para aço, alumínio, aço inox e plásticos reforçados com fibra de vidro (PRFV, PRFC). Para colar partes da carroçaria, como abas, painéis laterais, guarda-lamas, painéis de tejadilhos e painéis das portas.
O substrato tem de ser capaz de suportar cargas e deve estar limpo, seco, sem gordura e ferrugem. Os resíduos de cola antigos também têm de ser removidos. Respeite as instruções de processamento. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Recipiente | Cartucho |
Base química | Resina epóxi |
Cor | Preto |
Densidade | 1,1 g/cm³ |
Cheiro/fragrância | Característico |
Resistência mín. à tração | 30 N/mm² |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 28 N/mm² |
Condições para tensão combinada e resistência ao corte | após 4 horas, 23°C, EN 1465 |
Condições para resistência à tração | a 23°C, em conformidade com a ASTM D-638 |
Dureza Shore D | 80 |
Condições para dureza Shore | em conformidade com a DIN 53505 |
Vida útil | 60 min |
Condições para vida útil | a 23°C |
Tempo de cura | 4 h |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a +120 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 25 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 190 °C |
Resistência final máx. | 24 h |
Condições para resistência final | a 23°C |
Resistente a | Gasolina |
Sem VOC | Sim |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Artigos adicionais | Produto de limpeza à base de acetona, art. 0893 460; produto contra a ferrugem Quattro, art. 0893 214 1; fresadora axial pneumática, art. 07032310; Flexi-Disc, art. 0578 705 …; disco de lã de nylon, art. 0673 22 50/75; mini disco de lã, art. 0673205.../20 |
Conteúdo | 195 ml |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!