Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Boné de proteção

Boné de proteção com orifícios de ventilação
BONE DE PROTECCAO (EN 812)

Art. 0899200981
EAN 4045989739806

Entre na sua conta para ver preços
Boné de proteção

Art. 0899200981
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
Proteção desportiva para a cabeça com um boné moderno para todas as aplicações onde exista risco de impacto na cabeça.
  • Material exterior: 100% algodão

  • Revestimento interior em plástico rígido

  • Forro almofadado no revestimento e orifícios de ventilação integrados para conforto

  • Ajustável, graças à faixa de aperto regulável

  • Fita de transpiração integrada

  • Cobertura lavável até 30 °C
Aviso

Os bonés de proteção foram concebidos para proteger o utilizador contra impactos ligeiros e arranhões. Não protegem contra os efeitos de queda, arremesso de objetos, cargas em movimento ou cargas suspensas. O boné de proteção não pode, em circunstância alguma, ser utilizado como substituição de um capacete de segurança, em conformidade com a norma EN 397.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Mecânicos, eletricistas e técnicos de instalação; indústria automóvel; trabalhos em elevadores hidráulicos, em prateleiras e em armazéns; trabalhos de design de interiores e muitas outras utilizações. Sempre que seja necessário proteger a cabeça contra impactos.

Cor

Preto

Norma EN

812

Tamanho mín./máx

54 cm-59 cm