Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Boné de proteção
Proteção desportiva para a cabeça com um boné moderno para todas as aplicações onde exista risco de impacto na cabeça.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Material da parte superior: 100% algodão
- Revestimento em plástico rígido
- Forro almofadado no revestimento e orifícios de ventilação integrados para conforto
- Ajustável, graças à faixa de aperto regulável
- Fita de transpiração integrada
- Cobertura lavável até 30 °C
Os bonés de proteção foram concebidos para proteger o utilizador contra impactos ligeiros e arranhões. Não protegem contra os efeitos de queda, arremesso de objetos, cargas em movimento ou cargas suspensas. O boné de proteção não pode, em circunstância alguma, ser utilizado como substituição de um capacete de segurança, em conformidade com a norma EN 397.
Mecânicos, eletricistas e técnicos de instalação; indústria automóvel; trabalhos em elevadores hidráulicos, em prateleiras e em armazéns; trabalhos de design de interiores e muitas outras utilizações. Sempre que seja necessário proteger a cabeça contra impactos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!