Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Misturador estático FILL & CLEAN

Misturador estático Fill & Clean
PONTA MISTURADORA BUCHA QUIMICA

Art. 0903420009
EAN 4062856265077

Entre na sua conta para ver preços
Misturador estático FILL & CLEAN

Art. 0903420009

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para cartuchos WIT de sistemas WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 com elemento de limpeza

Para misturar os dois "componentes do cartucho WIT"



O contorno do misturador lateral pode ser utilizado para limpar o cartucho. Depois é possível fechar de novo o cartucho com a tampa.



Adequado para argamassa de injeção química:


  • ESPECIALISTA EM BETÃO WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • ESPECIALISTA EM PEDRA NATURAL WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Adequado para cartucho de argamassa:


  • Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Película tubular (1:10): 300 ml


Extensões para misturador adequadas:


  • Extensão de bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 200 mm

  • Extensão de bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 2000 mm

  • Extensão de bocal misturador WIT-MV, flexível, 10 x 2000 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica