Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Misturador estático FILL & CLEAN
Misturador estático FILL & CLEAN - 1
Misturador estático FILL & CLEAN - 2
Misturador estático FILL & CLEAN - 3
Misturador estático FILL & CLEAN - 4
Misturador estático FILL & CLEAN - 5
Misturador estático FILL & CLEAN - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Misturador estático FILL & CLEAN

Para cartuchos WIT de sistemas WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 com elemento de limpeza

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Para misturar os dois "componentes do cartucho WIT"



O contorno do misturador lateral pode ser utilizado para limpar o cartucho. Depois é possível fechar de novo o cartucho com a tampa.



Adequado para argamassa de injeção química:


  • ESPECIALISTA EM BETÃO WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • ESPECIALISTA EM PEDRA NATURAL WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Adequado para cartucho de argamassa:


  • Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Película tubular (1:10): 300 ml


Extensões para misturador adequadas:


  • Extensão de bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 200 mm

  • Extensão de bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 2000 mm

  • Extensão de bocal misturador WIT-MV, flexível, 10 x 2000 mm
Área de aplicação