Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de roquete para bits, edição RW 23 peças

BIT-RTCH-SET-(RW-EDITION)-23PCS

Art. 09652026

EAN 4099618967146

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de roquete para bits, edição RW 23 peças

Art. 09652026

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Conjunto de roquete para bits de alta qualidade com 23 peças para várias aplicações e resultados precisos

Equipamento prático de alta qualidade para a oficina e para deslocações


  • Caixa e roquete com assinatura Reinhold Würth

  • Módulo de espuma impresso com aspeto de carbono para estabilidade e fácil limpeza

  • Roquete para bits, chave de caixa e extensão para bits em aço cromo-vanádio/aço cromo-molibdénio, superfície preta de alta qualidade (cromada)


Batente


  • O design da superfície exterior das chaves de caixa e da extensão para bits impede o rodar das mesmas


Material incluído


  • 1 roquete para bits com assinatura Reinhold Würth

  • 1 extensão para bits

  • 6 chaves de caixa de 1/4" com batente e sextavado métrico de 6, 8, 10, 11, 12 e 13 mm

  • Adaptador para bits de 1/4"

  • 14 bits: fenda – 5,5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; sextavado interior – 3, 4, 5 e 6 mm


Ferramenta de qualidade profissional ZEBRA

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para resultados precisos e aplicações versáteis em mecânica de precisão, eletrónica, modelismo, montagem de móveis, reparações domésticas e trabalhos de manutenção em bicicletas e motociclos.

Número de peças do conjunto/kit

23 UNID