Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de roquete para bits, edição RW 23 peças
Conjunto de roquete para bits de alta qualidade com 23 peças para várias aplicações e resultados precisos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Equipamento prático de alta qualidade para a oficina e para deslocações
- Caixa e roquete com assinatura Reinhold Würth
- Módulo de espuma impresso com aspeto de carbono para estabilidade e fácil limpeza
- Roquete para bits, chave de caixa e extensão para bits em aço cromo-vanádio/aço cromo-molibdénio, superfície preta de alta qualidade (cromada)
Batente
- O design da superfície exterior das chaves de caixa e da extensão para bits impede o rodar das mesmas
Material incluído
- 1 roquete para bits com assinatura Reinhold Würth
- 1 extensão para bits
- 6 chaves de caixa de 1/4" com batente e sextavado métrico de 6, 8, 10, 11, 12 e 13 mm
- Adaptador para bits de 1/4"
- 14 bits: fenda – 5,5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; sextavado interior – 3, 4, 5 e 6 mm
Ferramenta de qualidade profissional ZEBRA
Para resultados precisos e aplicações versáteis em mecânica de precisão, eletrónica, modelismo, montagem de móveis, reparações domésticas e trabalhos de manutenção em bicicletas e motociclos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!