Conjunto de adaptadores de ar comprimido universais para rosca de vela com válvula de fecho 5 peças
Conj. adaptadores ar comprimido, limp. sedes injetores, 4 peças
ADAPTADOR PARA AR COMPRIMIDO
Art. 1952003140
EAN 4058794029277
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
Para injetar ar comprimido durante a limpeza e a reparação do eixo do injetor ou para manter as válvulas numa posição vertical ao trabalhar nos vedantes da haste
Adaptador roscado M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 5 UNID |
Largura entre faces | 8 mm, 9 mm, 10 mm |
Peso unitário | 240,000 g |