Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/bZR8armmsOs

Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA - 1
Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA - 2
Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA - 3
Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA - 4
Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA - 5
Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA - 6
Suporte universal para prensa 8 peças - SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA - 7

Suporte universal para prensa 8 peças

Suporte universal para prensa
SUPORTE UNIVERSAL PARA PRENSA

Art. 1952003400
EAN 4058794289473

Entre na sua conta para ver preços
Suporte universal para prensa 8 peças

Art. 1952003400
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
Suporte universal para prensa ajustável para prensas para oficina normais.
  • Proporciona uma base com 3 pontos de apoio e sem folga para o processo de prensagem

  • Acaba com as estruturas oscilantes perigosas e minimiza o risco de ferimentos

  • A disposição especial dos apoios roscados e os suportes longos e curtos de altura ajustável incluídos na entrega asseguram um apoio preciso

  • Os acessórios de centragem também permitem que as cavilhas de apoio sejam fixadas num orifício do componente

  • Também pode ser utilizado em conjunto com uma ferramenta de extração padrão e conjuntos de mangas de pressão

  • Centragem através da rosca de bloqueio no centro da placa de pressão

  • Para utilização universal na desmontagem e montagem de rolamentos de rodas, casquilhos, mangas, rolamentos silenciosos, etc.

  • Duas barreiras ajustáveis na base do suporte evitam deslizamentos indesejados da mesa de pressão


Material incluído


  • 1 placa de prensa universal

  • 1 chave de caixa de suporte, H 35 mm

  • 3 chaves de caixa de suporte, H 65 mm

  • 1 parafuso de suporte, M16, H 100 mm

  • 2 parafusos de suporte, M16, H 130 mm

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

300 mm

Largura

300 mm

Altura

120 mm

Peso máx. de carga

20000 kg

Peso unitário

14210.000 g

Largura mín. de fixação

130 mm

Largura máx. de fixação

186 mm

Largura mín./máx. de fixação

130-186 mm