Suporte universal para prensa 8 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Suporte universal para prensa 8 peças
Suporte universal para prensa ajustável para prensas para oficina normais.
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
- Proporciona uma base com 3 pontos de apoio e sem folga para o processo de prensagem
- Acaba com as estruturas oscilantes perigosas e minimiza o risco de ferimentos
- A disposição especial dos apoios roscados e os suportes longos e curtos de altura ajustável incluídos na entrega asseguram um apoio preciso
- Os acessórios de centragem também permitem que as cavilhas de apoio sejam fixadas num orifício do componente
- Também pode ser utilizado em conjunto com uma ferramenta de extração padrão e conjuntos de mangas de pressão
- Centragem através da rosca de bloqueio no centro da placa de pressão
- Para utilização universal na desmontagem e montagem de rolamentos de rodas, casquilhos, mangas, rolamentos silenciosos, etc.
- Duas barreiras ajustáveis na base do suporte evitam deslizamentos indesejados da mesa de pressão
Material incluído
- 1 placa de prensa universal
- 1 chave de caixa de suporte, H 35 mm
- 3 chaves de caixa de suporte, H 65 mm
- 1 parafuso de suporte, M16, H 100 mm
- 2 parafusos de suporte, M16, H 130 mm
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!