Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Carro para marcação de linhas
Carro para marcação de linhas com spray marcador de linhas art. n.º 0893 199 10, 0893 199 11 e 0893 199 12
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Permite um trabalho limpo e fácil
- Delimitação precisa de linhas
- Movimenta-se em linha reta
- Suporte ajustável em altura para definir a largura da linha com uma escala de medição
- O suporte pode ser colocado no centro ou na lateral para marcação de linhas e rebordos
Design de fácil utilização para garantir um trabalho prático
- Pega ajustável em altura
- Pega ajustável à direita/esquerda
- Vara para indicação da direção
Largura da linha: 40-110 mm
3 suportes para latas de spray sobresselentes
Ao encomendar o carro para marcação de linhas, encomende a cabeça pulverizadora, art. n.º 0891199, em separado.
As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!