Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Carro para marcação de linhas
Carro para marcação de linhas - 1
Carro para marcação de linhas - 2
Carro para marcação de linhas - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Carro para marcação de linhas

Carro para marcação de linhas com spray marcador de linhas art. n.º 0893 199 10, 0893 199 11 e 0893 199 12

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços

Ver stock em loja
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
Permite um trabalho limpo e fácil


  • Delimitação precisa de linhas

  • Movimenta-se em linha reta

  • Suporte ajustável em altura para definir a largura da linha com uma escala de medição

  • O suporte pode ser colocado no centro ou na lateral para marcação de linhas e rebordos


Design de fácil utilização para garantir um trabalho prático


  • Pega ajustável em altura

  • Pega ajustável à direita/esquerda

  • Vara para indicação da direção


Largura da linha: 40-110 mm



3 suportes para latas de spray sobresselentes

Aviso

Ao encomendar o carro para marcação de linhas, encomende a cabeça pulverizadora, art. n.º 0891199, em separado.

As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material