Tela de isolamento ARTEC TPR 10
Isolamento acústico ARTEC TPR 10
TELA ISOL. ACUSTICO ARTEC TPR10 2MX25M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Características
- Membrana de espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espessura
- Estrutura de célula fechada que proporciona propriedades mecânicas e físicas de exceção
- Elevada resistência à fadiga e uma instalação fácil e eficaz
- Isolamento ao ruído aéreo e de impacto em lajes entre diferentes usuários em edifícios residenciais, públicos ou privados, incluindo habitação, hotéis, hospitais e outros
- Complementa o isolamento de betonilhas flutuantes para baixas, médias e altas frequências em todos os tipos de estabelecimentos comerciais como restaurantes, supermercados e outros
- Na reabilitação de pavimentos residenciais
Fichas Técnicas(X)
Recomendamos a utilização deste produto, caso a superfície da camada de compressão da laje for muito irregular. Antes de verter a argamassa deve garantir a continuidade do produto em toda a superfície, posição elevada nas mudanças de planos e a envolver por completo os pilares, tal como tubagens dispostas na laje, ou através dela. A betonilha flutuante deve ser suficientemente resistente para evitar fissuração. O uso de materiais que ajudem na remoção de humidade nas betonilhas, aumenta o tempo de cura da mesma, pelo que, é recomendado um período de 15 a 20 dias após a aplicação para se transitar sobre o mesmo. Os quadros das portas não devem perfurar completamente a betonilha flutuante. No caso do uso de betonilha autonivelante, a membrana ARTEC TPR 10 deve ficar estendida por completo na laje para evitar o enrugamento.
Cor | Preto grafite |
Comprimento | 25 m |
Largura | 2 m |
Espessura | 10 mm |
Área | 50 m² |
Material | Polietileno de células fechadas |
Peso unitário | 5 kg |