Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tela de isolamento ARTEC TPR 10
Sistema de isolamento acústico de ruídos de impacto em pisos de habitação
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
- Membrana de espuma de polietileno reticulado de 10 mm de espessura
- Estrutura de célula fechada que proporciona propriedades mecânicas e físicas de exceção
- Elevada resistência à fadiga e uma instalação fácil e eficaz
- Isolamento ao ruído aéreo e de impacto em lajes entre diferentes usuários em edifícios residenciais, públicos ou privados, incluindo habitação, hotéis, hospitais e outros
- Complementa o isolamento de betonilhas flutuantes para baixas, médias e altas frequências em todos os tipos de estabelecimentos comerciais como restaurantes, supermercados e outros
- Na reabilitação de pavimentos residenciais
Recomendamos a utilização deste produto, caso a superfície da camada de compressão da laje for muito irregular. Antes de verter a argamassa deve garantir a continuidade do produto em toda a superfície, posição elevada nas mudanças de planos e a envolver por completo os pilares, tal como tubagens dispostas na laje, ou através dela. A betonilha flutuante deve ser suficientemente resistente para evitar fissuração. O uso de materiais que ajudem na remoção de humidade nas betonilhas, aumenta o tempo de cura da mesma, pelo que, é recomendado um período de 15 a 20 dias após a aplicação para se transitar sobre o mesmo. Os quadros das portas não devem perfurar completamente a betonilha flutuante. No caso do uso de betonilha autonivelante, a membrana ARTEC TPR 10 deve ficar estendida por completo na laje para evitar o enrugamento.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!