Lixadora orbital a bateria ETS 12-125-A
Lixadora orbital a bateria ETS 12-125-A
LIXADORA ORBITAL ETS 12-125-A
Art. 5700138002
EAN 4065746471350
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design estreito e compacto
Lixa facilmente mesmo em espaços apertados.
Controlo de velocidade
Para lixagem ligeira, lixagem intermédia, remoção de tinta e acabamento de madeira, folheado, tinta, enchimentos, bem como superfícies minerais e acrílicas.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
Motor de longa durabilidade
Motor EC sem escovas eficiente, potente e de fácil manutenção.
Baterias de iões de lítio e informações sobre o estado de carga da bateria
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador do estado de carga do dispositivo a bateria indica-lhe a quantidade de energia restante em qualquer altura.
Compatível com todos os produtos de sistema a bateria de 10,8 V e 12 V
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Taxa orbital mín. em vazio | 12000 1/min |
Taxa orbital máx. em vazio | 20000 1/min |
Velocidade mín. em vazio | 6000 rpm |
Velocidade máx. em vazio | 10000 rpm |
Diâmetro oscilante | 2.5 |
Diâmetro do disco | 125 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2,0 Ah |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 0,86 kg |
Peso da bateria recarregável/bateria | 0,18 kg |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,04 kg |
CARREGADOR AL 40 LI
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!