As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lixadora orbital a bateria ETS 12-125-A
Lixadora orbital compacta de 12 V com excelente equilíbrio perto da peça de trabalho para um controlo ideal da ferramenta
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Design estreito e compacto
Lixa facilmente mesmo em espaços apertados.
Controlo de velocidade
Para lixagem ligeira, lixagem intermédia, remoção de tinta e acabamento de madeira, folheado, tinta, enchimentos, bem como superfícies minerais e acrílicas.
Proteção contra sobrecarga
Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.
Motor de longa durabilidade
Motor EC sem escovas eficiente, potente e de fácil manutenção.
Baterias de iões de lítio e informações sobre o estado de carga da bateria
Maior autonomia por carga da bateria. O prático indicador do estado de carga do dispositivo a bateria indica-lhe a quantidade de energia restante em qualquer altura.
Compatível com todos os produtos de sistema a bateria de 10,8 V e 12 V
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!