Polidora de braço longo KNS 9-150-E
Polidora de braço longo KNS 9-150-E
POLIDORA BRACO LONGO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevada flexibilidade
O flange de aço inox substituível permite a utilização de discos de 150 mm, bem como de discos de desbaste segmentados de 125 mm.
6 níveis de potência
Permite ao utilizador ajustar a velocidade à aplicação correspondente.
Resguardo do disco ajustável sem necessidade de ferramentas
Poupança de tempo.
Engrenagem de redução dupla
Garante um trabalho eficaz e de elevado binário.
Arranque suave e proteção contra reinício
Proporciona maior proteção ao utilizador.
Longa vida útil
A proteção patenteada contra o pó, a correia de acionamento de baixa manutenção e a engrenagem planetária robusta aumentam a vida útil da máquina.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Potência de entrada | 950 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 660-4650 rpm |
Diâmetro da anilha | 150 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Espessura máx. da ferramenta de aplicação | 6 mm |
Espessura máx. da ferramenta de aplicação ao utilizar uma porca de fixação | 3 mm |
Peso da máquina | 2,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Conforme RoHS | Sim |
CHAVE APERTO P/ PORCA APERTO REBARBADORA

SP-GUARDCAP

SP-(CLAMPING-NUT)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!