Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Polidora de braço longo KNS 9-150-E
Polidora de braço longo extremamente plana com velocidades constantes sob carga. Ideal para utilização em locais de difícil acesso, como cordões de soldadura em construções metálicas, soldaduras de ângulo em grades e construção de recipientes.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada flexibilidade
O flange de aço inox substituível permite a utilização de discos de 150 mm, bem como de discos de desbaste segmentados de 125 mm.
6 níveis de potência
Permite ao utilizador ajustar a velocidade à aplicação correspondente.
Resguardo do disco ajustável sem necessidade de ferramentas
Poupança de tempo.
Engrenagem de redução dupla
Garante um trabalho eficaz e de elevado binário.
Arranque suave e proteção contra reinício
Proporciona maior proteção ao utilizador.
Longa vida útil
A proteção patenteada contra o pó, a correia de acionamento de baixa manutenção e a engrenagem planetária robusta aumentam a vida útil da máquina.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!