Lixadora orbital ESS 115-2 Com sistema de fixação universal
Lixadora oscilante ESS 115-2
LIXADORA ELECTRICA ESS 115-2
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente acabamento de desbaste
- Vibração reduzida e sistema de oscilação duradouro
- Permite obter resultados perfeitos a lixar, praticamente sem marcas
Sistema de fixação robusto para utilização versátil
- O sistema de fixação universal permite a utilização de lixas aderentes e não aderentes.
- Utilização de produtos abrasivos até 10 mm de espessura
Extração do pó integrada
- Cartucho de recolha de pó fácil de esvaziar
- Extração de pó automatizado e filtro de poliéster lavável
Trabalho limpo
Extração adicional com canais de extração lateral no disco abrasivo com fixação autoaderente.
Fixação mais forte quando se ligam aspiradores externos
Ligação de extração universal estriada
Os pós nocivos (por exemplo, serradura e pó de tinta) devem ser extraídos por um aspirador com aprovação para classe de pó M. O aspirador para sólidos e líquidos industrial ISS 45-M automático, referência n.º 07011460, é adequado para a extração de pós deste tipo.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Desbaste de madeira, gesso, plástico, metais não ferrosos, chapa de aço, etc.
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 350 W |
Potência de saída | 180 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 4200-9200 rpm |
Taxa orbital mín./máx. em vazio | 8400-18400 1/min |
Comprimento da superfície de rectificação x largura da superfície de rectificação | 230 x 115 mm |
Diâmetro oscilante | 2,2 mm |
Comprimento x largura | 372 x 115 mm |
Peso da máquina | 2,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
AUXILIARY HANDLE
SP-DUSTEXTRACTION
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!