Medidor de distâncias a laser WDM 8-14
Medidor de distâncias a laser WDM 8-14
MEDIDOR DE DISTANCIAS A LASER WDM 8-14
Art. 5709300515
EAN 4050641840516
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Medições altamente precisas, mesmo sob luz solar direta
A câmara a cores integrada permite a deteção digital do alvo.
O alvo pode ser facilmente ampliado
Visor com zoom de 4x
Diversas opções de medição indireta e nível de bolha
Sensor de inclinação 360°
Proteção contra poeiras e salpicos de água
Grau de proteção IP 54
Funções
- Medição mínima/máxima
- Área/volume
- Ângulo sólido/triângulo
- Medição trapezoidal
- Teorema de Pitágoras
- Acompanhamento/inclinação
- Medição de perfil de altura
- Função de delimitação
- Adição/subtração
- Calculadora de bolso
Fornecimento
1 medidor de distâncias a laser WDM 8-14, bolsa para cinto, manual de instruções em CD, guia de utilização rápida, 2 pilhas AA de 1,5 V, instruções de segurança
Transmissão de dados para iPhone e iPad
Os valores medidos podem ser transferidos para o iPad ou iPhone através da função inteligente Bluetooth utilizando a aplicação gratuita da Würth.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 200 m |
Vida útil da bateria | até 5000 medições |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Alcali |
Comprimento | 143 mm |
Largura | 58 mm |
Altura | 29 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -10 a 50 °C |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Erro de medição para comprimento (+/-) | +/- 1 mm |
Categoria laser | 2 |