Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Medidor de distâncias a laser WDM 8-14
Medidor de distâncias de elevada precisão em conformidade com a norma ISO 16331-1
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1251001.jpg)
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Medições altamente precisas, mesmo sob luz solar direta
A câmara a cores integrada permite a deteção digital do alvo.
O alvo pode ser facilmente ampliado
Visor com zoom de 4x
Diversas opções de medição indireta e nível de bolha
Sensor de inclinação 360°
Proteção contra poeiras e salpicos de água
Grau de proteção IP 54
Funções
- Medição mínima/máxima
- Área/volume
- Ângulo sólido/triângulo
- Medição trapezoidal
- Teorema de Pitágoras
- Acompanhamento/inclinação
- Medição de perfil de altura
- Função de delimitação
- Adição/subtração
- Calculadora de bolso
Fornecimento
1 medidor de distâncias a laser WDM 8-14, bolsa para cinto, manual de instruções em CD, guia de utilização rápida, 2 pilhas AA de 1,5 V, instruções de segurança
Transmissão de dados para iPhone e iPad
Os valores medidos podem ser transferidos para o iPad ou iPhone através da função inteligente Bluetooth utilizando a aplicação gratuita da Würth.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!