Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium Power
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium Power
APARAFUSADORA PNEUMATICA DSS 1/22 POWER
Art. 57143010
EAN 4053479552019
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Excelente relação potência/peso
- Binário de desaperto máximo até 1321 Nm com um peso de 1,98 kg
- Valores máximos de desempenho fiáveis e longa vida útil
- Mecanismo de impacto duplo de elevada qualidade e cilindro equilibrado com motor de 6 palhetas
- O ajuste de potência de 4 níveis com inversão prática com uma só mão garante um ótimo e fácil ajuste para a respetiva aplicação
- Bom manuseamento com punho antiderrapante, excelente controlo e baixo nível de ruído
- Punho extremamente ergonómico, suave, com gatilho sensível e silenciador integrado
- Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M16
- As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.
- Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente (por exemplo, para manutenção de pneus), deve ser adicionado um pouco de óleo através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens, todos os meses, através do copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | DSS 1/2" premium power |
Dispositivo de fixação de ferramenta | 1/2" quadra macho |
Binário máx. de trabalho | 835 Nm |
Binário máx. de desaperto | 1321 Nm |
Nível de pressão sonora | 80,6 dB |
Vibração | 7,78 m/s² |
Pressão de funcionamento | 6,3 bar |
Peso da máquina | 1,98 kg |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 10 mm |
Consumo de ar | 139 l/min |
Conector de rosca | 1/4 pol. |
Comprimento x largura x altura | 184 x 66 x 180 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!