Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium Power
Aparafusadora de impacto de elevada qualidade em carcaça robusta de plástico reforçado com fibra de vidro, com um desempenho acima da média e características do equipamento melhoradas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Excelente relação potência/peso
- Binário de desaperto máximo até 1321 Nm com um peso de 1,98 kg
- Valores máximos de desempenho fiáveis e longa vida útil
- Mecanismo de impacto duplo de elevada qualidade e cilindro equilibrado com motor de 6 palhetas
- O ajuste de potência de 4 níveis com inversão prática com uma só mão garante um ótimo e fácil ajuste para a respetiva aplicação
- Bom manuseamento com punho antiderrapante, excelente controlo e baixo nível de ruído
- Punho extremamente ergonómico, suave, com gatilho sensível e silenciador integrado
- Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M16
- As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.
- Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente (por exemplo, para manutenção de pneus), deve ser adicionado um pouco de óleo através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens, todos os meses, através do copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!