Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aparafusadora de impacto pneumática de 1" Premium Power

Aparafusadora percussão pneum DSS 1" Premium POWER
APARAFUSADORA DE IMPACTO
MASTER

Art. 57143760
EAN 4053479552002

Entre na sua conta para ver preços
Aparafusadora de impacto pneumática de 1" Premium Power

Art. 57143760
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
Excelente relação potência/peso: Binário de até 2712 Nm com um peso de apenas 8,1 kg

Ar de escape direcionado para longe da área de trabalho


Evita o levantamento de pó e sujidade na jante



Máximo valor de desempenho e fiabilidade e longa vida útil


Mecanismo de percussão duplo de elevada qualidade e cilindro com motor equilibrado de 6 discos



Bom manuseamento com punho antideslizante, excelente controlo e baixo nível de ruído


Punho extremamente ergonómico, suave, com gatilho sensível e silenciador integrado



Ajuste ideal e fácil a qualquer aplicação, em qualquer altura


Definição de potência de 3 níveis com controlo prático da rotação, tanto para a direita como para a esquerda

Aviso
  • Diâmetro máximo recomendado para o parafuso: M38.

  • As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.

  • Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente (por exemplo, para manutenção de pneus), deve ser adicionado um pouco de óleo todos os dias através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens, todos os meses, através do copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

DSS 1" premium power

Dispositivo de fixação de ferramenta

1" quadra macho

Binário máx. de trabalho

1850 Nm

Binário máx. de desaperto

2712 Nm

Nível de pressão sonora

106 dB

Vibração

13.4 m/s²

Pressão de funcionamento

6.3 bar

Peso da máquina

8.1 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

13 mm

Consumo de ar

255 l/min

Conector de rosca

1/2 pol.

Comprimento x largura x altura

493 x 165 x 183 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/2.

Com rosca macho
x 1 Un.
Racord de encaixe rápido S4000

RACORD AUTOMATICO SERIE 4000

Com ligador confortável para mangueiras de ar comprimido PU
x 1 Un.
Racord de encaixe rápido S4000MT

RACORD FEMEA SERIE 4000

Série 4000 com rosca macho
x 3 Un.
Racord de encaixe da série 4000 Com ligador Comfort para mangueira de ar comprimido em PU

RACORD FEMEA SERIE 4000

x 1 Un.
Racord de encaixe S4000 Com rosca macho

RACORD MACHO SERIE 4000

x 3 Un.
Mangueira de ar comprimido em PU

TUBO PUR P/AR COMPRIMIDO 13MM 10M

Direita, simples, sem acessórios
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.