CONJUNTO DE CHAVES DE CAIXA DE 1/4 + 1/2 POLEGADAS, 72 PEÇAS
JOGO SOQUETE REDSTRIPE 1/4+1/2 - 72PCS
Art. 5763100072
EAN 4065746799386
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço cromo-vanádio (chaves de caixa, extensões e roquetes)
O binário elevado habitualmente exigido para apertar ou desapertar parafusos e porcas de grandes diâmetros exige um aço muito resistente. A liga de cromo-vanádio (mistura de dois ou mais metais) aumenta a resistência à ferrugem e proporciona força e dureza adicionais em operações exigentes.
Marcações amplas e visíveis (chaves de caixa)
Permitem identificação rápida, facilitando a escolha da chave de caixa certa — uma grande vantagem quando se trabalha debaixo de um carro com pouca luz, por exemplo.
Ranhura esférica de bloqueio (chaves de caixa)
As chaves de caixa do conjunto estão equipadas com uma ranhura esférica de bloqueio. Esta ranhura permite que a chave de caixa se fixe de forma segura e fiável na cavilha quadrada do roquete, evitando que seja expelida.
Aderência firme (chaves de caixa)
O padrão de ranhurado das chaves de caixa, situado em redor da copa da chave de caixa, aliado ao acabamento em cromo mate texturizado, proporciona uma aderência excecional durante a utilização, mesmo com as mãos oleosas ou molhadas.
Design de precisão (chaves de caixa)
A folga reduzida no encaixe da chave de caixa permite que seja rapidamente orientada para agarrar e aplicar binário nos lados planos dos fixadores, em vez dos cantos. Também suporta a rotação de parafusos desgastados com cantos arredondados e reduz o deslizamento em fixadores congelados.
Cabo 2K (roquete)
"2K" significa "dois componentes". É composto por uma combinação de plástico rígido e resistente (PP – polipropileno) com um material macio e antiderrapante, conhecido como TPR (borracha termoplástica). O resultado é um cabo confortável e com excelente aderência, garantindo comodidade durante utilizações prolongadas, mesmo com mãos oleosas.
Botão traseiro de libertação rápida (roquete)
Facilita a troca de chaves de caixa pequenas e difíceis de agarrar. Permite soltar a chave de caixa da superfície da ferramenta, proporcionando uma forma prática de trocar chaves de caixa para fixadores de diferentes tamanhos sem as remover manualmente.
Alavanca reversível (roquete)
Maior conveniência: permite alternar entre direita e esquerda apenas com uma mão.
Engrenagem de 72 dentes (roquete)
Situada na cabeça da ferramenta, ajuda a fazer progressos ao apertar ou desapertar um parafuso mesmo em situações apertadas (como dentro da cava da roda de um automóvel durante uma intervenção nos travões), uma vez que requer apenas 5 graus de movimento para progredir no parafuso, seja a apertar ou desapertar.
Caixas moldadas por sopro ORSY
Design exclusivo Wurth, perfeitamente compatível com o sistema ORSY: maior conveniência em termos de poupança de espaço de armazenamento para clientes Wurth que já utilizem este sistema.
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 72 UNID |
Largura x altura x profundidade | 335 x 85 x 231 mm |
SCRDRIV-1/4IN-SKT-L200MM
SOQUETE SEXT 1/2 X 10MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 11MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 12MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 13MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 14MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 15MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 16MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 17MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 18MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 19MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 20MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 21MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 22MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 24MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 27MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 30MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/2 X 32MM REDSTRIPE
EXTENSAO 125MM X 1/2 REDSTRIPE
EXTENSAO 250MM X 1/2 REDSTRIPE
CHAVE CATRACA 1/2 X 10 REDSTRIPE
JUNTA UNIVERSAL 1/2 REDSTRIPE
CON-1/2IN-3WAY-D15,7MM
SOQUETE SEXT 1/4 X 4MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 5MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 6MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 7MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 8MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 9MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 10MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 11MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 12MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 13MM REDSTRIPE
SOQUETE SEXT 1/4 X 14MM REDSTRIPE
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5,5
EXTENSAO 1/4 X 100MM REDSTRIPE
EXTENSAO 1/4 X 150MM REDSTRIPE
EXT-1/4IN-FLEX-L150MM
SKTWRNCH-1/4IN-PH1-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PH2-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PZ1-L38
SKTWRNCH-1/4IN-PZ2-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS3-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS4-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS5-L38
SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS6-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX10-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX15-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX20-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX25-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX30-L38
SKTWRNCH-1/4IN-TX40-L38
CHAVE CATRACA 1/4 X 6 REDSTRIPE
CRDNJNT-1/4IN-4PT
CON-1/4IN-3WAY-D8,0MM
ADAPT-BIT-1/4IN
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: