Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
CONJUNTO DE CHAVES DE CAIXA DE 1/4 + 1/2 POLEGADAS, 72 PEÇAS
Versatilidade e várias dimensões: uma combinação dos tipos de acessórios mais utilizados para uma ampla variedade de aplicações nos campos da manutenção industrial, projetos de construção, reparação automóvel e montagem de mobiliário.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aço cromo-vanádio (chaves de caixa, extensões e roquetes)
O binário elevado habitualmente exigido para apertar ou desapertar parafusos e porcas de grandes diâmetros exige um aço muito resistente. A liga de cromo-vanádio (mistura de dois ou mais metais) aumenta a resistência à ferrugem e proporciona força e dureza adicionais em operações exigentes.
Marcações amplas e visíveis (chaves de caixa)
Permitem identificação rápida, facilitando a escolha da chave de caixa certa — uma grande vantagem quando se trabalha debaixo de um carro com pouca luz, por exemplo.
Ranhura esférica de bloqueio (chaves de caixa)
As chaves de caixa do conjunto estão equipadas com uma ranhura esférica de bloqueio. Esta ranhura permite que a chave de caixa se fixe de forma segura e fiável na cavilha quadrada do roquete, evitando que seja expelida.
Aderência firme (chaves de caixa)
O padrão de ranhurado das chaves de caixa, situado em redor da copa da chave de caixa, aliado ao acabamento em cromo mate texturizado, proporciona uma aderência excecional durante a utilização, mesmo com as mãos oleosas ou molhadas.
Design de precisão (chaves de caixa)
A folga reduzida no encaixe da chave de caixa permite que seja rapidamente orientada para agarrar e aplicar binário nos lados planos dos fixadores, em vez dos cantos. Também suporta a rotação de parafusos desgastados com cantos arredondados e reduz o deslizamento em fixadores congelados.
Cabo 2K (roquete)
"2K" significa "dois componentes". É composto por uma combinação de plástico rígido e resistente (PP – polipropileno) com um material macio e antiderrapante, conhecido como TPR (borracha termoplástica). O resultado é um cabo confortável e com excelente aderência, garantindo comodidade durante utilizações prolongadas, mesmo com mãos oleosas.
Botão traseiro de libertação rápida (roquete)
Facilita a troca de chaves de caixa pequenas e difíceis de agarrar. Permite soltar a chave de caixa da superfície da ferramenta, proporcionando uma forma prática de trocar chaves de caixa para fixadores de diferentes tamanhos sem as remover manualmente.
Alavanca reversível (roquete)
Maior conveniência: permite alternar entre direita e esquerda apenas com uma mão.
Engrenagem de 72 dentes (roquete)
Situada na cabeça da ferramenta, ajuda a fazer progressos ao apertar ou desapertar um parafuso mesmo em situações apertadas (como dentro da cava da roda de um automóvel durante uma intervenção nos travões), uma vez que requer apenas 5 graus de movimento para progredir no parafuso, seja a apertar ou desapertar.
Caixas moldadas por sopro ORSY
Design exclusivo Wurth, perfeitamente compatível com o sistema ORSY: maior conveniência em termos de poupança de espaço de armazenamento para clientes Wurth que já utilizem este sistema.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!