Perneiras resistentes aos cortes/às motosserras
PERNEIRA ANTICORTE CL2 VERMELHO/PRETO S
Art. M403552000
EAN 4065746025065
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Peça de vestuário destinada a trabalhadores florestais, organismos públicos, particulares, etc. O seu design e caraterísticas garantem uma excelente ventilação para assegurar o conforto do utilizador.
Tecido exterior:
100% OLEFIN – 190 g/m2. Material resistente aos cortes: 55% polipropileno – 45% poliamida HT – 675 g/m2. Tecido do forro: 65% poliéster – 35% algodão – 140 g/m2
- Classe 2: Proteção de 24 m/s – Proteção na parte inferior dianteira e na parte de trás da barriga da perna.
- Fabricado em tecido de alta qualidade, de elevada resistência e impermeável, com materiais ultraleves.
- Perneiras confortáveis com cintura ajustável através de uma cinta de polipropileno resistente e clipe de plástico autoajustável.
- Tecido respirável, impermeável, de elevada qualidade e alta resistência.
- Fabricado na UE.
- UNE-EN ISO 11393-2:2019.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Vermelho, Preto |
Tamanho | S |
Material | Poliolefina |
Normas | EN 381-5 |
Norma EN | 381-5 |
Lavável a | 60°C |
Tamanho FR/ES/PT/BE | S |