Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Perneiras resistentes aos cortes/às motosserras
Peça de vestuário destinada a trabalhadores florestais, organismos públicos, particulares, etc. O seu design e caraterísticas garantem uma excelente ventilação para assegurar o conforto do utilizador.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tecido exterior:
100% OLEFIN – 190 g/m2. Material resistente aos cortes: 55% polipropileno – 45% poliamida HT – 675 g/m2. Tecido do forro: 65% poliéster – 35% algodão – 140 g/m2
- Classe 2: Proteção de 24 m/s – Proteção na parte inferior dianteira e na parte de trás da barriga da perna.
- Fabricado em tecido de alta qualidade, de elevada resistência e impermeável, com materiais ultraleves.
- Perneiras confortáveis com cintura ajustável através de uma cinta de polipropileno resistente e clipe de plástico autoajustável.
- Tecido respirável, impermeável, de elevada qualidade e alta resistência.
- Fabricado na UE.
- UNE-EN ISO 11393-2:2019.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!