Abraçadeira de mola DIN 3021, forma A, W.TEC
SBACLMP-DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D24X12
Art. 054990324
EAN 4054458014108
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevada flexibilidade
Adaptação contínua às propriedades variáveis da mangueira e dos suportes graças à utilização de aço mola temperado.
Força de aperto constante e uniforme
Vedação constante e sem fugas entre -40 °C e 180 °C, sem qualquer dano na ligação do suporte da mangueira.
Montagem fácil, rápida e fiável
Sem necessidade de manutenção
Não é necessário voltar a apertar a ligação.
Proteção de superfície ecológica
- Cumpre a diretiva relativa aos veículos em fim de vida útil.
- Revestimento de flocos de zinco sem crómio (VI) com uma resistência excecional aos produtos químicos e à corrosão, comparável ao aço inox.
Pode ser reutilizada
A força da mola não diminui quando utilizada várias vezes
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal | 24 mm |
Intervalo mín./máx. de trabalho | 23,3-26 mm |
Largura da banda | 12 mm |
Espessura do material | 1,3 mm |
Força mín. da mola | 230 N |
Normas | DIN 3021 |
DIN | 3021 |
Material | Aço mola |
Superfície | Zincado |
Cor | Preto |
Conforme RoHS | Sim |
Período de protecção contra corrosão | 720 h |
Forma | A |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!